Spiralspannstift, Regelausführung
Spiralspannstift, Regelausführung - 1
Spiralspannstift, Regelausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralspannstift, Regelausführung

ISO 8750, Stahl blank

  • Normen: ISO 8750
  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Regelausführung

Artikelbeschreibung lesen

In 82 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Fasenlänge Normen Anzahl VE
Preis/VE
047501280
12 mm 80 mm 3 mm ISO 8750
100 St.
047501650
16 mm 50 mm 4 mm ISO 8750
50 St.
0475001506
1,5 mm 6 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001510
1,5 mm 10 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
0475001512
1,5 mm 12 mm 0,5 mm ISO 8750
1000 St.
047500204
2 mm 4 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500220
2 mm 20 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002512
2,5 mm 12 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002516
2,5 mm 16 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002524
2,5 mm 24 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
0475002520
2,5 mm 20 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500306
3 mm 6 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500308
3 mm 8 mm 0,9 mm ISO 8750
3000 St.
047500312
3 mm 12 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500314
3 mm 14 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500316
3 mm 16 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500318
3 mm 18 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500320
3 mm 20 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500326
3 mm 26 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.
047500410
4 mm 10 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500420
4 mm 20 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500424
4 mm 24 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500426
4 mm 26 mm 1,1 mm ISO 8750
1000 St.
047500430
4 mm 30 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500440
4 mm 40 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500450
4 mm 50 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500510
5 mm 10 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500512
5 mm 12 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500516
5 mm 16 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500514
5 mm 14 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500520
5 mm 20 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500522
5 mm 22 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500526
5 mm 26 mm 1,3 mm ISO 8750
1000 St.
047500530
5 mm 30 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500528
5 mm 28 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500532
5 mm 32 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500535
5 mm 35 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500540
5 mm 40 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500550
5 mm 50 mm 1,3 mm ISO 8750
250 St.
047500614
6 mm 14 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500616
6 mm 16 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500618
6 mm 18 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500620
6 mm 20 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500632
6 mm 32 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500628
6 mm 28 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500635
6 mm 35 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500636
6 mm 36 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500640
6 mm 40 mm 1,5 mm ISO 8750
1000 St.
047500645
6 mm 45 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500650
6 mm 50 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500660
6 mm 60 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500820
8 mm 20 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500832
8 mm 32 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500830
8 mm 30 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500835
8 mm 35 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500840
8 mm 40 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500845
8 mm 45 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500850
8 mm 50 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500860
8 mm 60 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500870
8 mm 70 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047500865
8 mm 65 mm 2 mm ISO 8750
250 St.
047501020
10 mm 20 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501030
10 mm 30 mm 2,5 mm ISO 8750
500 St.
047501045
10 mm 45 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501230
12 mm 30 mm 3 mm ISO 8750
250 St.
047501250
12 mm 50 mm 3 mm ISO 8750
150 St.
047501260
12 mm 60 mm 3 mm ISO 8750
50 St.
047500208
2 mm 8 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500210
2 mm 10 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500212
2 mm 12 mm 0,7 mm ISO 8750
1000 St.
047500412
4 mm 12 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500414
4 mm 14 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500416
4 mm 16 mm 1,1 mm ISO 8750
500 St.
047500630
6 mm 30 mm 1,5 mm ISO 8750
500 St.
047500524
5 mm 24 mm 1,3 mm ISO 8750
500 St.
047500670
6 mm 70 mm 1,5 mm ISO 8750
250 St.
047500816
8 mm 16 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047501040
10 mm 40 mm 2,5 mm ISO 8750
250 St.
047501460
14 mm 60 mm 3,5 mm ISO 8750
50 St.
047501060
10 mm 60 mm 2,5 mm ISO 8750
200 St.
047500826
8 mm 26 mm 2 mm ISO 8750
500 St.
047500310
3 mm 10 mm 0,9 mm ISO 8750
1000 St.