Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben Sortiment

435-teilig System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017, DIN933 8.8 / Sechskantmutter DIN 934 I8I / Flache Scheiben DIN 125-A 140HV Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 435 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 6296 g
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5964005706
435 Stck 6296 g
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
Sortiment mit 435 Teilen


  • 75 Sechskantmuttern M8

  • 45 Sechskantmuttern M10

  • 25 Sechskantmuttern M12

  • 75 Scheiben D8,4

  • 45 Scheiben D10,5

  • 25 Scheiben D13,0

  • 25 Sechskantschrauben M8 x 30

  • 50 Sechskantschrauben M8 x 20

  • 20 Sechskantschrauben M10 x 30

  • 25 Sechskantschrauben M10 x 25

  • 15 Sechskantschrauben M12 x 40

  • 10 Sechskantschrauben M12 x 30