Aluminiumventil für Intellisens UVS4020 433 MHZ
Aluminiumventil für Intellisens UVS4020 433 MHZ - 1
Aluminiumventil für Intellisens UVS4020 433 MHZ - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminiumventil für Intellisens UVS4020 433 MHZ

Einfache und schnelle Montage durch neues Verschraubungskonzept

  • Werkstoff Ventil: Aluminium
  • Geschwindigkeit max.: 300 km/h
  • Anzugsdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz: 4 Nm
  • Anzugsdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz: 4 Nm
  • Lieferumfang: Ventil, Schraube, Überwurfmutter
  • Farbe: Silbergrau
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
Art.-Nr. Werkstoff Ventil Geschwindigkeit max. Anzugsdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz Anzugsdrehmoment – Überwurfmutter nach Herstellerangabe inkl. Toleranz Anzahl VE
Preis/VE
0879965001
Aluminium 300 km/h 4 Nm 4 Nm
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
Bewährte Qualität, die in der Erstausrüstung verwendet wird.



Dauerhaft gegen Korrosion geschützte Aluminiumlegierung


Zusätzliche Eloxalbeschichtung