Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 1
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 2
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 3
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 4
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 5
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Dichte: 1,25 g/cm³
  • Hautbildezeit min./max.: 45-60 min
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 45-60 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
  • Härte nach Shore A / Bedingung: 40 / nach DIN 53505
  • Dichte / Bedingung: 1.25 g/cm³ / vor Aushärtung, DIN 53479
  • Zugfestigkeit min.: 1.8 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 1 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53504
  • Reißfestigkeit längs min.: 6 N/mm
  • Reißfestigkeit Bedingung: nach DIN 53515
  • Reißdehnung / Bedingung: 500 % / nach DIN 53504
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 120 °C
  • Flammpunkt min.: 70 °C
  • Glasumwandlungstemperatur / Bedingung: -45 °C / nach DIN 53445
  • Volumenänderung max.: -5 %
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 10°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Wasser, Kalkwasser, Öffentliche Abwässer, Schwache Säuren, Schwache Laugen, Salzwasser
  • Beständigkeit kurzfristig gegen: Treibstoffe, Mineralöle, Tierische Fette, Tierische Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08901002
300 ml Kartusche Grau 1-Komponenten-Polyurethan
08901003
300 ml Kartusche Schwarz 1-Komponenten-Polyurethan
089010031
70 ml Tube Schwarz 1-Komponenten-Polyurethan
08901004
300 ml Kartusche Dunkelbraun 1-Komponenten-Polyurethan
12 St.
08901001
300 ml Kartusche Weiß 1-Komponenten-Polyurethan
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
Universell einsetzbar


Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Hohe Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Lange Hautbildezeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen

  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar


Schleif-/überlackierbar


Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion



Geruchsarm



Silikonfrei

Hinweis

Die Farbdarstellung dient lediglich als Orientierung. Für eine exakte Farbauswahl verwenden Sie bitte unsere Farbmusterkarten.



  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.

  • Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.

  • Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige Lacke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

  • Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.