2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

Zur Verarbeitung von 2K-Schäumen 2 x 110 ml

  • Werkstoff: Kunststoff - Polyamid PA
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 310 mm
  • Breite: 178 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
089160121
Kunststoff - Polyamid PA Schwarz 310 mm 178 mm
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
Ergonomischer und ausbalancierter Griff


  • Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole

  • Einhändige Bremsfreigabe möglich


Hohe Übersetzung


  • Die 500kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen


Schnellentspannung


  • Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf

  • Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.