Tiefloch-Marker-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tiefloch-Marker-Set

Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen

  • Lieferumfang: 1 x Tiefloch-Marker
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 Stck
  • Strichstärke min./max.: 0.5-1.5 mm
  • Geeignet für Mine: 2,8 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Strichstärke min./max. Geeignet für Mine Anzahl VE
Preis/VE
0967911201
1 x Tiefloch-Marker 8 Stck 0.5-1.5 mm 2,8 mm
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
  • Stabile Metall-Ausführung mit praktischem Halteclip

  • Integrierter Spitzer in der Kappe