Beton-Fräskrone Max
Beton-Fräskrone Max - 1
Beton-Fräskrone Max - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beton-Fräskrone Max

Die Beton-Fräskrone, mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max, ist für Bohrhämmer über 8 kg (20 J) optimiert.

  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Laufruhe (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Präzision (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Bohrgeschwind... Anzahl VE
Preis/VE
0638865450
65 mm 550 mm 430 mm 2 von 4 Punkten
1 Stück
0638855850
55 mm 990 mm 870 mm 2 von 4 Punkten
1 Stück
0638845450
45 mm 550 mm 430 mm 2 von 4 Punkten
1 Stück
0638855450
55 mm 550 mm 430 mm 2 von 4 Punkten
1 Stück
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
Hält auch Treffern in Armierungseisen stand


Neuartige Kopfgeometrie



Punktgenaues Anbohren sowie kein Verhaken bei Armierungstreffern


Massiver Zentrierbohrer als Mehrschneider/Dreischneider ausgeführt



Schnelleres Bohren auch in armierten Materialien


Aggressiver, äußerer Schneidring mit großen, dachförmigen Hartmetallschneiden und speziellen Armierungsfasen



Schneller Bohrmehlabtransport


Optimierte Wendelgeometrie



Weniger Vibrationen, optimierte Kraftübertragung und zusätzliche Stabilität


Konischer Schaft und verstärkte Rückenbreite

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.