Schneidmesser U-Form

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidmesser U-Form

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0696576
24 mm
2 St.
0696579
36 mm
2 St.
0696587
18 mm
2 St.
06965107
60 mm
2 St.
06965101
60 mm
2 St.
06965111
95 mm
2 St.
06965110
40 mm
2 St.
06965114
32 mm
2 St.
06965115
22 mm
2 St.
06965147
32 mm
2 St.
06965153
52 mm
2 St.
06965155
70 mm
2 St.
06965154
45 mm
2 St.
06965157
60 mm
2 St.
06965163
28 mm
2 St.
06965212
38 mm
2 St.
06965211
25 mm
2 St.
06965210
19 mm
2 St.
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
Umschlüsselung Fein Art.-Nr. zu Würth Art.-Nr.


Ausschlaggebend sind bei den Fein Original-Nr. die drei Ziffern nach 639 03 ... oder bei den Messern selbst die eingestempelte dreistellige Nummer.


Beginnt die Nummer mit »0« z.B. 095, wird anstatt der »0« eine »5« eingesetzt.


Beginnt die Nummer mit »1« oder »2« z.B.126, wird vor die »1« oder »2« eine »5« eingesetzt.