Zahnkranzbohrfutter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zahnkranzbohrfutter

Universell einsetzbar

  • Bohrfuttertyp: Zahnkranzbohrfutter
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2 Zoll x 20 UNF
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-13 mm
  • Geeignet für Linkslauf: Ja
  • Schlagfest: Ja
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
Art.-Nr. Bohrfuttertyp Bohrfutterauf... Bohrfutterspa... Geeignet für Linkslauf Anzahl VE
Preis/VE
0692212132
Zahnkranzbohrfutter 1/2 Zoll x 20 UNF 1-13 mm Ja
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
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.



Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm