PTFE Gewindedichtfaden

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PTFE Gewindedichtfaden

Mit dem Würth Fibre können Metall- und Kunststoffgewinde optimal abgedichtet werden. Es bildet beim Verbinden der Gewinde einen P.T.F.E.-Film in der exakt benötigten Stärke.

  • Werkstoff: Polytetrafluorethylen
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 175 m
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -200 bis 240 °C
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0985031175
Polytetrafluorethylen Weiß 175 m -200 bis 240 °C
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
  • Kein Verfalldatum

  • Resistent gegen Pilz-, Schimmel- und Bakterienbefall, enzymatische und mikrobiologische Angriffe, Oxidation

  • Absolute chemische Resistenz gegen die aggressivsten Chemikalien, Lösungsmittel und Säuren

  • Nicht entzündbar und nicht brennbar

  • Sofort einsetzbar bei Metall- und Kunststoffverbindungen

  • 175 m Spule in einer handlichen Kunststoffdose mit einem geschützen 360° Messer sowie integrierter, flüssiger Installationshilfe

  • Erstezt alle anderen Dichtungsmittel

  • Geprüftes Produkt und nach internationalen Standards zugelassen: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec