Polymer Oberflächenschutz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polymer Oberflächenschutz

Transparenter Oberflächenschutz zur Versiegelung und Konservierung von glatten Oberflächen sowie zur Beseitigung von Polierschleiern und Hologrammen.

  • Inhalt: 500 ml
  • Geruch/Duft: Mild
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Nein
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893158
500 ml Mild Transparent 1 g/cm³
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
Enthält hochwertige Polymere


  • Polierschleier werden zuverlässig entfernt

  • Hervorragende Witterungsbeständigkeit sowie UV-Resistenz

  • Brillanter Glanz lackierter Flächen


Lotuseffekt


  • Wasser- und schmutzabweisende Wirkung

  • Verhindert Kalkablagerungen

  • Verringert den Reinigungs- und Pflegeaufwand


  • Lösemittelfrei

  • Nicht toxisch

  • Biologisch abbaubar nach OECD 302B

  • Lösemittel-, säure- und laugenbeständig

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.