Hochleistungsanker mit Sechskantschraube W-HAZ-S/S
Hochleistungsanker mit Sechskantschraube W-HAZ-S/S - 1
Hochleistungsanker mit Sechskantschraube W-HAZ-S/S - 2
Hochleistungsanker mit Sechskantschraube W-HAZ-S/S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungsanker mit Sechskantschraube W-HAZ-S/S

Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, sauberer Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0905210003
M6 95 mm 30 mm 10 mm
50 St.
0905210002
M6 75 mm 10 mm 10 mm
50 St.
0905212003
M8 107 mm 30 mm 13 mm
50 St.
0905212002
M8 87 mm 10 mm 13 mm
50 St.
0905215003
M10 118 mm 25 mm 17 mm
25 St.
0905215004
M10 138 mm 45 mm 17 mm
25 St.
0905218003
M12 127 mm 20 mm 19 mm
20 St.
0905218004
M12 147 mm 40 mm 19 mm
20 St.
0905215002
M10 108 mm 15 mm 17 mm
25 St.
0905224002
M16 152 mm 20 mm 24 mm
10 St.
0905224003
M16 182 mm 50 mm 24 mm
10 St.
0905224011
M16 150 mm mm 24 mm
10 St.
0905224015
M16 200 mm 50 mm 24 mm
10 St.
0905224013
M16 180 mm 30 mm 24 mm
10 St.
0905228001
M20 172 mm 10 mm 30 mm
10 St.
0905228003
M20 222 mm 60 mm 30 mm
5 St.
0905228004
M20 262 mm 100 mm 30 mm
5 St.
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
  • Hohe Traglasten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl
  • ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)