Multinorm Bundhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multinorm Bundhose

Antistatische Bundhose, die höchsten Schutz gegen Hitze und Flammen bietet.

  • Werkstoff: 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 350 g
  • Normen: ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1
  • ISO: 11612, 11611 Klasse 2
  • Sonstige Norm: IEC 61482-2 Klasse 1
  • EN-Norm: 1149-5, 13034
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit hoher Temperatur

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Größe FR/ES/PT/BE Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M003094046
Grau, Schwarz 46 40 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094048
Grau, Schwarz 48 42 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094050
Grau, Schwarz 50 44 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094052
Grau, Schwarz 52 46 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094054
Grau, Schwarz 54 48 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094056
Grau, Schwarz 56 50 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094058
Grau, Schwarz 58 52 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094060
Grau, Schwarz 60 54 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095046
Marineblau, Schwarz 46 40 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095048
Marineblau, Schwarz 48 42 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095050
Marineblau, Schwarz 50 44 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095052
Marineblau, Schwarz 52 46 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095054
Marineblau, Schwarz 54 48 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095056
Marineblau, Schwarz 56 50 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095058
Marineblau, Schwarz 58 52 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095060
Marineblau, Schwarz 60 54 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094025
Grau, Schwarz 25 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094026
Grau, Schwarz 26 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094027
Grau, Schwarz 27 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094098
Grau, Schwarz 98 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094102
Grau, Schwarz 102 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003094106
Grau, Schwarz 106 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095025
Marineblau, Schwarz 25 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095026
Marineblau, Schwarz 26 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095027
Marineblau, Schwarz 27 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095098
Marineblau, Schwarz 98 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095102
Marineblau, Schwarz 102 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
1 St.
M003095106
Marineblau, Schwarz 106 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
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
  • Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche

  • Reflektierende Biesen

  • Knieverstärkung, elastischer Bund, doppelter Saum

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612