Dichtungsmasse 7 KS viskos

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsmasse 7 KS viskos

Eine intumeszierende Dichtungsmasse für die brandschutztechnischen Abschottungen von brennbaren Rohren.

  • Gebinde: Kartusche
  • Inhaltsgewicht: 440 g
  • Farbe: Anthrazit, Grau
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene Lagerung, 5°C bis 30°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Rohdichte: 1,25 g/cm³
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dichte: 1,25 g/cm³
  • Inhalt: 310 ml
  • Beständigkeit gegen: Witterung
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
Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893306316
Kartusche 440 g Anthrazit, Grau trockene Lagerung, 5°C bis 30°C
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
Eine Dichtungsmasse für die brennbaren Rohren, die direkt auf dem Boden verlegt sind.
  • Feuerwiderstandsklasse bis EI 90

  • Einfache Ausführung und schnelle Montage

  • Innen- und Feuchträume

  • Lösemittel- und silikonfrei, VOC-Emissionsklasse A+ eingestuft
Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die ETA und die Montageanleitung zu beachten