Deckennagel W-DN
Deckennagel W-DN - 1
Deckennagel W-DN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckennagel W-DN

Einfachste Montage: Einstecken, bündig einschlagen, fertig! Für Beton

  • Typbezeichnung: W-DN
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Dübeldurchmesser: 6 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 32 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Bohrlochtiefe (h 0): 40 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Befestigungshöhe max. (t fix) Typbezeichnung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
09053645
40 mm 5 mm W-DN Stahl
200 St.
090536 35
70 mm 35 mm W-DN Stahl
200 St.
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
  • Durchsteckmontage

  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Kleiner Bohrdurchmesser

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Einfacher Setzvorgang: Überstehenden Stift mit Hammer bündig einschlagen

  • Kein Sonderbohrwerkzeug und Setzwerkzeug notwendig

  • Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Hinweis

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen)


Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.



Zulässige Last unter Brandbeanspruchung


Es sind die in der Zulassung empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte für die Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung von YM,fi = 1,0 sowie der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,0 berücksichtigt.



Bohrernenn - und Bohrerschneidendurchmesser


Die Hammerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes.

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-12/0029


  • Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C

  • Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

  • Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Zulassung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nac EN 206-1:2000-12 verwendet werden


Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60): Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-12/0029 enthalten)