Wertstoff-Sammelständer
Wertstoff-Sammelständer - 1
Wertstoff-Sammelständer - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wertstoff-Sammelständer

Zum Einhängen von Wertstoffsäcken

  • Höhe max.: 2300 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Wertstoffsäcke Breite Umfang min. Umfang max. Anzahl VE
Preis/VE
0899800586
500 - 1.000 l 835 mm 2500 mm 2000 mm
1 St.
0899800587
2.500 l 1300 mm 3400 mm 4200 mm
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
  • Einwurföffnung verstellbar

  • Stufenlos höhenverstellbar

  • Fahrbar

  • Variable Sackaufnahme