Akku-Schrauber S 3-A
Akku-Schrauber S 3-A - 1
Akku-Schrauber S 3-A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schrauber S 3-A

Handliches, kompaktes Akku-Gerät mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren.

  • Nennspannung: 3.6 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-220 / 0-450 U/min(rpm)
  • Drehmoment hart/weich max.: 4 / 2.7 Nm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,5 kg
  • Lieferumfang: 2 x Akku 3,6 Volt, 1 x Ladegerät AL60-S3
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 2 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Drehmoment hart/weich max. Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
07001022
3.6 V/DC 0-220 / 0-450 U/min(rpm) 4 / 2.7 Nm 1/4 Zoll Innensechskant
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
Gerät ist auch an beengten, schwer zugänglichen Stellen verwendbar


Schrauber in gestreckter oder abgewinkelter Form einsetzbar.



Richtige Einstellung für jeden Schraub- und Bohrfall


2-Gang-Getriebe mit 15 Drehmomentstufen und einer Bohrstufe.



Sichere Handhabung


Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Schraubers.



Bit-Direktaufnahme


Durch die kurze Bauform können Bithalter oder lange Bits direkt eingesteckt werden.

  • 1 Jahr Garantie auf Ladegerät

  • 1/2 Jahr Garantie auf Akku