Schutzbrille Spica®
Schutzbrille Spica<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille Spica<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille Spica<SUP>®</SUP> - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Spica®

Sportlicher Augenschutz mit erhöhtem Tragekomfort

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102330
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 Stück
0899102331
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
1 Stück
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
Schutz und Komfort


  • Großes Sichtfeld

  • Optimale Anpassung ans Gesicht

  • Weiche Nasenschlingen für rutschfesten Sitz und angenehmen Tragekomfort

  • Ergonomische, weiche Stirnauflage


Hochwertige Scheiben mit spezieller Beschichtung


  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400nm)


Innovative Bügeltechnologie


  • Variable Bügelinklination für individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung

  • Anpassungsfähige Bügel-Flex-Zone für perfekte Anpassung in der Breite

  • Weiche Bügelenden sorgen für sicheren Sitz ohne dabei zu drücken