Spenglersilikon Neutral

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spenglersilikon Neutral

Spezialsilikondichtmasse für den Dachdecker- und Spenglerbereich. Geeignet für den Einsatz im Solarbau.

  • Inhalt: 310 ml
  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis
  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 10-15 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 150 °C
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • Bruchdehnung Bedingung: bei 2 mm Film

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Dichte Durchhärtungs... Härte nach Shore A Anzahl VE
Preis/VE
0892310001
Transparent 1 g/cm³ 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend 19
0892310003
Anthrazitgrau RAL 7016 1,38 g/cm³ 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit 17
0892310002
Testa di Moro 1,38 g/cm³ 2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend 17
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
Gute Materialverträglichkeit


Hervorragende Haftung auf nahe zu allen Materialien, die am Dach zum Einsatz kommen, wie z.B. Metalle wie Aluminium, Kupfer, verzinktem Blech, Stahl, Hart-PVC, Polyester, Plexiglas aber auch Beton, Stein, Teerpappen, Bitumenbahnen, u.ä.



Ein Produkt für das ganze Dach


Ein Produkt für sehr viele Spengler- und Dachdeckeranwendungen.



Solarbau- und Solarverglasungseignung


Temperatureinsatzbereich -50°C bis +150°C

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.


Vorversuche erforderlich.