Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterputz Gerätedose mit Laschen Neubau

UP-Gerätedose mit aufgesetzten Laschen und fixer Putzsstärke! Ideal für die Installation in Rohbauten.
Einfache Einrichtung und Fixierung der Dose durch die Laschen.

  • Höhe: 50 mm
  • Länge x Breite: 62 x 62 mm
  • Flammwidrig: 650 °C
  • Schutzart IP: IP 20
  • Werkstoff: PS - Polystyrol
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
Art.-Nr. Höhe Länge x Breite Flammwidrig Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0975010405
50 mm 62 x 62 mm 650 °C IP 20
120 St.
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
Die Dose wird mittels Kraftkleber oder Schrauben mit den Laschen am Mauerwerk befestigt, danach wird der Mauerwerksspalt mit 1K-Pistolenschaum Flex Schaum ausgefüllt.



Vorteile:


  • Genaues Einrichten der Dose durch die Laschen (waagrecht und senkrecht)

  • Gipsloses arbeiten (Kein Wasser, kein Abmischen erforderlich)

  • Die 10 cm langen Befestigungslaschen können bei Bedarf auf 5 cm gekürzt, oder komplett entfernt werden.
Hinweis

Beim Kleben muss der Untergrund staubfrei sein.