Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 45°, abgewinkelte Form, Zoll

DIN 71412, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: R1/8
  • Länge: 11 mm
  • Gewindelänge: 6 mm
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Höhe: 23,5 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: B, H2
  • Gewindeart: Rohraußengewinde kegelig Whitworth
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 11,47 g
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
098653
R1/8 11 mm 6 mm 11 mm
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
  • Abgewinkelte Form H2/B 45°

  • Mit kegeligem Gewinde