Ausziehbare Werkbank

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausziehbare Werkbank

Werkbankkassette mit Klemmfunktion für sicheres arretieren der Werkbank im ausgezogenen Zustand

  • Tiefe: 450 mm
  • Höhe: 480 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Produktgewicht (per Stück) Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963022068
VAW06 1390 mm 24 kg 450 mm
1 St.
0963022066
VAW04 834 mm 18,5 kg 450 mm
1 St.
0963022067
VAW05 1112 mm 22,5 kg 450 mm
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
  • Belastbar bis zu 80 kg

  • Holzplatte 30 mm stark, seitlich mit Schutzkante aus Stahl

  • Aus pulverbeschichtetem Stahl in RAL 7016

  • Bautiefe 380 mm

  • 480 mm hoch, lichte Weite 420 mm

  • Ladungssicherungsschiene unten