Akku-Stichsäge STP 18-A
Akku-Stichsäge STP 18-A - 1
Akku-Stichsäge STP 18-A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Stichsäge STP 18-A

Präzise und leistungsstarke 18 Volt Akku-Stichsäge. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 550-2700 U/min
  • Hublänge: 23 mm
  • Gehrungswinkel max.: 0 Grad
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Schnitttiefe in Holz max.: 120 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium max.: 20 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,4 kg
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1,87 kg
  • Lieferumfang: Ohne Zubehör
  • Akku-/Batteriekapazität: 0 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufhubzahl min./max. Hublänge Gehrungswinkel max. Anzahl VE
Preis/VE
570050601
18 V/DC 550-2700 U/min 23 mm 0 Grad
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
Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


Schnellwechsel-Sägeblattaufnahme



Universell einsetzbar


Sowohl die Stärke des Hubs, als auch die Geschwindigkeit lassen sich ideal auf die unterschiedlichsten Materialien einstellen. Vier Einstellungen für Pendelhub inklusive stufenloser Drehzahlregulierung.



Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche und des Sägeblatteintauchbereichs


LED-Beleuchtung an der Sägeblattaufnahme



Maschine liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten


Leichte, kompakte und ergonomische Bauform mit gummiertem Griffbereich



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku

2 Jahre Garantie