Aluminiumschublade

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminiumschublade

Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium

  • Baubreite: 556 mm
  • Bautiefe: 450 mm
  • Traglast: 40 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Bauhöhe Produktgewicht (per Stück) Baubreite Anzahl VE
Preis/VE
0963010429
VSM29 90 mm 3,100 kg 556 mm
1 St.
0963010430
VSM30 120 mm 3,400 kg 556 mm
1 St.
0963010431
VSM31 180 mm 4,100 kg 556 mm
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
  • Korpus und Blende aus Aluminium

  • Mit Beschriftungsfeld

  • Belastbar bis zu 40 kg