Bitumen Riss Spray

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitumen Riss Spray

Sprühbar mit 360° Ventil

  • Chemische Basis: Bitumen
  • Farbe: Schwarz
  • Inhaltsgewicht: 444 g
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Inhaltsgewicht Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0892130510
Bitumen Schwarz 444 g 5 bis 35 °C
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
  • Sprühbar

  • Lösemittelhaltig

  • Spezielle Spraydose mit bedienfreundlichem 360° Kippventil ermöglicht mühelos kleine Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge abzudichten

  • Gute Untergrundeindringung

  • Staubbindende Wirkung

  • Trocknet schneller als streichfähige Bitumenanstriche
Hinweis

Nicht geeignet für die Anwednung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol sowie allen Untergründen, die nicht lösemittelbeständig sind.