LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 1
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 2
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 3
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 4
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 5
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 6
LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Arbeitsleuchte mit Akku Ergopower Mini 10 W

Kleiner, aber leistungsstarker, aufladbarer LED-Arbeitsscheinwerfer

  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 70
  • Lichtstrom min./ max.: 500 / 1000 lm
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Leuchtdauer min./max.: 3-6 h
  • Ladezeit: 4.5 h
  • Schutzart IP: IP 67
  • Schlagfestigkeit: IK09
  • Nennspannung: 5 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 4400 mAh
  • Leistung: 10 W
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Stecker: Typ C Euro-Stecker
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 40 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 144 x 100 x 45 mm
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
Art.-Nr. Farbwiedergab... Lichtstrom min./ max. Farbtemperatur Leuchtdauer min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0981504118
70 500 / 1000 lm 6000 K 3-6 h
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
Volle Kapazität sofort verfügbar


COB-LED-Lichtquelle



Zwei Lichtmodi


1.000 Lumen und 500 Lumen



Schalterstellungen


hohe Leistung, niedrige Leistung, Aus



Starke Magnete am Ständer



Lieferung mit EU-Stecker 5 V, 1 A, Ladegerät und USB-C-Kabel für Art. 0981 504 118

Hinweis

Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4.400 mAh