Abdeckkappe für Sechskantschrauben und -muttern
Abdeckkappe für Sechskantschrauben und -muttern - 1
Abdeckkappe für Sechskantschrauben und -muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkappe für Sechskantschrauben und -muttern

Für Sechskantschrauben/-muttern (entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)

  • Werkstoff: PE - Polyethylen
  • Farbe: Tiefschwarz RAL 9005
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für: Sechskantschrauben und -muttern
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -50 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Geeignet für Schlüsselweite Höhe Geeignet für Schraube Anzahl VE
Preis/VE
05900101
19,8 mm 16 mm 18,7 mm M10
50 St.
0590010
20,5 mm 17 mm 19,3 mm M10
50 St.
0590012
22,8 mm 19 mm 20,3 mm M12
50 St.
059005
11 mm 8 mm 10,3 mm M5
059006
13 mm 10 mm 12,3 mm M6
059008
16,5 mm 13 mm 15,1 mm M8
05900121
22 mm 18 mm 20 mm M12
50 St.
059004
9 mm 7 mm 7,6 mm M4
100 St.
0590016
29,2 mm 24 mm 26 mm M16
25 St.
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
  • Werkstoff: Polyethylen

  • Nicht UV-stabilisiert