Schweiß-Spray Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweiß-Spray Plus

Biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreien Stahl

  • Farbe: Farblos
  • Gebinde: Kanister
  • Chemische Basis: Wasser Tenside
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • pH-Wert: 8,6

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Farbe Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893102005
5 l Farblos Kanister Wasser Tenside
1 St.
0893102020
20 l Farblos Kanister Wasser Tenside
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
Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Metallen, VA-Materialien und an Schweißbrenner-Düsen


Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert



Kühleffekt


Beim VA-Schweißen werden Farbanläufe verringert



Silikonfrei


Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren werden nicht nachteilig beeinflusst



Enthält naturidentische Inhaltsstoffe


  • Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln

  • Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz


Schweißsprayrückstände sind leicht zu entfernen


Danach ist eine Verzinkung und Lackierung problemlos möglich



REFILLOmat®: Absolut einfaches Handling ohne brennbares Treibmittel


  • Nicht entflammbar

  • Hohe Arbeitssicherheit

  • Kennzeichnungsfrei
Hinweis

Trennmittel müssen immer sparsam aufgetragen werden. Das ist erforderlich, um auszuschließen, dass sich im Schweißgut Poren bilden oder dass bei empfindlichem Stahl und kritischen Beanspruchungen wasserstoffinduzierte Risse entstehen.



Vor dem Verzinken sind Schweißsprayrückstände auf den Werkstücken gründlich mittels Montagekraftreiniger oder einem Hochdruckreiniger zu entfernen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.