Sockelhöhenversteller Typ U
Sockelhöhenversteller  Typ U - 1
Sockelhöhenversteller  Typ U - 2
Sockelhöhenversteller  Typ U - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ U

Zum Einbohren in Korpusseite

  • Werkstoff: Zinkdruckguss/Polypropylen
  • Traglast: 300 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Abstand Mitte Loch - Rand Stellbereich Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0683360481
68,5 mm 52 mm 25 mm 44,85 g
20 St.
0683360482
86,5 mm 70 mm 25 mm 50,7 g
20 St.
0683360483
116,5 mm 100 mm 25 mm 68,2 g
10 St.
0683360484
136,5 mm 120 mm 25 mm 75,5 g
10 St.
0683360480
48,5 mm 32 mm 18 mm 32,9 g
20 St.
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
Höhenversteller aus Zinkdruckguss, Gleiter aus Polyamid



Tragkraft 300 kg/Stück



12 mm Durchmesser


Für Wandstärken ab 16 mm



Höhenverstellung bis 18 bzw. 25 mm mit Innensechskantschlüssel SW 4


  • Unter Last bis zu 150 kg/Stück

  • Auch mit Akkuschrauber möglich, einfache und leichte Verstellung, Zeitersparnis

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!