2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix® 203
2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 1
2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 2
2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 3
2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 4
2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix<SUP>®</SUP> 203 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-K Gieß- und Klebeharz CERAfix® 203

2K-Gieß- und Klebeharz auf Epoxidbasis für kraftschlüssiges Vergießen von Rissen und Fugen im Zementestrich und Beton

  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Epoxidharz
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 8 bis 25 °C
  • Farbe: Transparent
  • Vollbelastbarkeit: 7 d
  • Gebinde: 3-Kammer-Beutel
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C
  • Verarbeitungsbedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Begehbarkeit nach max.: 6 h
  • Begehbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Belegbar nach max.: 6 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Beständigkeit gegen: Chemikalien, Frost (nach Durchhärtung), Wasser (nach Aushärtung)
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche: 1.5 kg/m²
  • Auftragsmenge Bedingung: je nach Risstiefe, als Grundierung bei 1-1,5 m²
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
Art.-Nr. Chemische Basis Dichte Verarbeitungs... Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5875100203
2-Komponenten-Epoxidharz 1,1 g/cm³ 8 bis 25 °C Transparent
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
Drei-Kammer-Beutel


  • Sehr saubere Verarbeitung inkl. Handschuh und Estrichklammern

  • Bedarfsgerechte Portionsbeutel, einfache und schnelle Dosierung

  • Einfaches Anmischen im Beutel, ohne Werkzeug


Sehr gute Kriech- und Eindringeigenschaften


  • Dringt in engste Risse ein

  • Einfache Anwendung


Hohe Klebekraft


  • Herstellung kraftschlüssiger und langlebiger Verbindungen

  • Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen


Schnelle Aushärtung


  • Reduzierung der Standzeiten

  • Schnelle Überarbeitung möglich


Chemikalienbeständig


Vielfältiger Einsatz auch in hoch beanspruchten Bereichen wie Handwerk und Industrie



Wasser- und frostbeständig nach Durchhärtung



Für Fußbodenheizung und elektrische Heizmatten geeignet

Hinweis

Risse und Scheinfugen erst schließen, wenn die Belegreife erreicht ist. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeiten (siehe Technische Daten). Vorsicht, im Beutel verbleibende Restmengen erhitzen sich stark!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.