Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E
Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E - 1
Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dehnfugenprofil mit Abzugskante Typ E

Für Dehnfugen zwischen Gebäudeflächen

  • Typbezeichnung: Typ E (Fläche)
  • Werkstoff Profil: Kunststoff
  • Werkstoff Schlaufe: Weich-PVC
  • Werkstoff Gewebe: Glasfaser
  • Gewebetyp: WDVS Gewebe
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • Putzstärke: 5 mm
  • Länge: 2,0 m
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Profil Werkstoff Schlaufe Werkstoff Gewebe Anzahl VE
Preis/VE
0519522021
Typ E (Fläche) Kunststoff Weich-PVC Glasfaser
50 m
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
Weich und witterungsbeständig


Schlaufe aus Weich-PVC



Dauerhafte Verbindung Profil/Gewebe


Koextrusion