System-Koffer 8.4.1 transparent Leersortiment
System-Koffer 8.4.1 transparent Leersortiment - 1
System-Koffer 8.4.1 transparent Leersortiment - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Koffer 8.4.1 transparent Leersortiment

Bestückt mit System-Boxen

  • Systemmaß: 8.4.1
  • Breite x Tiefe x Höhe: 500 x 380 x 85 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Boxen Produktgewicht (per Stück) Systemmaß Breite x Tiefe x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
5581110000
4 Stck 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 St.
5581110001
10 Stck 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 St.
5581110004
10 Stck 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 St.
5581110003
4 Stck 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 St.
5581110002
16 Stck 2400 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 St.
5581110005
15 Stck 3500 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
1 St.
5581110006
22 Stck 3643 g 8.4.1 500 x 380 x 85 mm
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
Ideal für die Lagerung von Kleinteilen, die im Koffer transportiert oder gelagert werden.