Isoliernagel Dämmstoffhalter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isoliernagel Dämmstoffhalter

  • Tellerdurchmesser: 60 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 10,5 mm
  • Setztiefe (h s): 45 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (d a) Bohrlochtiefe (t) Tellerdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0903751150
150 mm 100 mm 75 mm 60 mm
30 St.
0903751175
175 mm 140 mm 80 mm 60 mm
25 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Für Befestigung auf Isolierungen

  • Teller mit Löcher für Schrauben ø 4 mm für die Montage von Euroclip-Schelle für Rohrmontage oder auch Leuchten usw

  • Man kann damit Dämmstoffe bis 14 cm überbrücken

  • Der Dübelteil muss dabei in festem Untergrund Halt finden


Vorteil


Leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke.



Produktdetails


  • Material: Polyamid PA

  • Verarbeitungstemperatur: -20 bis +75°C

  • Farbe: hellgrau