Sockelhöhenversteller Typ L
Sockelhöhenversteller Typ L - 1
Sockelhöhenversteller Typ L - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ L

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Traglast: 250 kg
  • Durchmesser: 10 mm
  • Sockeldurchmesser: 32 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0683360466
120 mm 62,500 g Stahl Verzinkt
40 St.
0683360464
100 mm 52 g Stahl Verzinkt
40 St.
0683360462
80 mm 47,050 g Stahl Verzinkt
40 St.
0683360460
60 mm 36,225 g Stahl Verzinkt
40 St.
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
Stellschraube M 10, verzinkt, mit Innensechskantantrieb SW5


  • Tragkraft 250 kg

  • Zuverlässige Werkzeugaufnahme und Kraftübertragung


30-mm-Teller, beweglich, mit 32-mm-Schutzkappe aus Kunststoff, schwarz


  • Sicherer Stand

  • Leichtes Justieren

  • Schont den Bodenbelag

  • Unauffällige Optik in dunkler Schattenfuge

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!