Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS

Hochwertige HSS-Stahl Bohrspitzen ermöglichen den Einsatz auch in Metall und erhöhen die Standzeit um bis zu 60%.

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0631010400
10 mm 400 mm 100 mm 10 mm
1 Stück
0631010600
10 mm 600 mm 100 mm 10 mm
1 Stück
0631012600
12 mm 600 mm 105 mm 10 mm
1 Stück
0631012400
12 mm 400 mm 105 mm 10 mm
1 Stück
0631014600
14 mm 600 mm 105 mm 10 mm
1 Stück
0631016600
16 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
0631020600
20 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
0631100600
10 mm 600 mm 100 mm 8 mm
1 Stück
0631100400
10 mm 400 mm 100 mm 8 mm
1 Stück
0631120400
12 mm 400 mm 105 mm 8 mm
1 Stück
0631140600
14 mm 600 mm 105 mm 8 mm
1 Stück
0631160600
16 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
0631180600
18 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
0631200600
20 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
063180 400
8 mm 400 mm 100 mm 6 mm
1 Stück
0631026600
26 mm 120 mm 600 mm 10 mm
1 Stück
0631022600
22 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
0631018600
18 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 Stück
0631120600
12 mm 600 mm 105 mm 8 mm
1 Stück
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
Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr


Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft



Vermeidung von Unfällen


Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.



Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft