Feuerlöscher ABC, Pulver

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher ABC, Pulver

Robust, hochwertig, bedienerfreundlich und leistungsstark im Einsatz.

  • Löschmittel: ABC-Pulver
  • Treibmittel: Stickstoff
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Einsatzdauer max. Löschmittel Treibmittel Anzahl VE
Preis/VE
0893320012
Dauerdrucklöscher 40 s ABC-Pulver Stickstoff
1 St.
0893320006
Dauerdrucklöscher 20 s ABC-Pulver Stickstoff
1 St.
0893320002
10 s ABC-Pulver Stickstoff
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
  • Tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit ABC-Löschpulver G 70

  • Kombinierte Trage- und Auslösearmatur

  • Manometer zur schnellen Kontrolle

  • Hochwertiger Stahlbehälter

  • Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

  • KFZ-Halterung bei 2 kg Feuerlöscher