Schraubendichtung
Schraubendichtung - 1
Schraubendichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendichtung

Nicht selbstzentrierend

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -35 bis 120 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0469208
M8 8,7 mm 13 mm 1 mm
50 St.
0469206
M6 6,7 mm 11 mm 1 mm
50 St.
04692018
M18 21,5 mm 28,7 mm 2,5 mm
25 St.
04692016
M16 20,7 mm 28 mm 1,5 mm
25 St.
04692020
M20 24,7 mm 32 mm 2 mm
25 St.
04692024
M24 28,7 mm 37 mm 2 mm
25 St.
04692022
M22 26,7 mm 35 mm 2 mm
25 St.
04692010
M10 11,8 mm 19,1 mm 1,5 mm
50 St.
04692012
M12 13,7 mm 22 mm 1,5 mm
50 St.
0469207
M7 8,5 mm 13,4 mm 1 mm
50 St.
04692014
M14 15,9 mm 22,3 mm 2 mm
25 St.
0469204
M5 5,7 mm 10 mm 1 mm
50 St.
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
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Hinweis

Fachgerechte Montage:


Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.