Alu-Profi-Teleskopleiter
Alu-Profi-Teleskopleiter - 1
Alu-Profi-Teleskopleiter - 2
Alu-Profi-Teleskopleiter - 3
Alu-Profi-Teleskopleiter - 4
Alu-Profi-Teleskopleiter - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Profi-Teleskopleiter

Flexibel einsetzbar als Anlege-, Steh- und Treppenleiter, sowie als zwei separate Arbeitsböcke

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Holmabmessung: 69 mm x 29 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Sprossenabmessung: 25 x 25 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Auflagehöhe als Montagebock min./max.: 0.28-0.84 m

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Anlegeleiter: Länge min./max. Anlegeleiter: Breite Anlegeleiter: Standhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
0962931416
4 x 6 3.64-6.4 m 0,7 m 5,02 m
1 St.
0962931415
4 x 5 3.07-5.3 m 0,64 m 3,97 m
1 St.
0962931414
4 x 4 2.5-4.2 m 0,57 m 2,91 m
1 St.
0962931413
4 x 3 1.96-3.08 m 0,5 m 1,85 m
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
Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar


Als Stehleiter auch auf Treppen einsetzbar


Platzsparend bei Transport und Lagerung


Zusammenschiebar/Klappbar



Einfach zu bedienen, langlebig und sicher


  • Stabile, automatisch einrastende Sicherheits-Lamellengelenke

  • Höhenverstellung mittels robustem Rastergriff


Hohe Verwindungssteifigkeit


Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung



Sehr gute Durchbiegestabilität


Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Sicherer Stand


Rutschhemende 2-Komponenten Leiterfüße



Trittsicherheit


Geriffelte Sprossen

Hinweis

Die Standbreite dieser Teleskopleitern entspricht nicht der neuen Fassung der DIN EN 131–1. Eine endgültige Regelung bezüglich der benötigten Standbreite steht noch aus.



Die Erstellung eines Arbeitsgerüstes ist nur in Verbindung mit dem Alu-Profi-Teleskopleiter-Stabilisator-Set und nur bis 1m Höhe erlaubt!