Säbelsägeblatt Metall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Metall

Zum Sägen von Blechen, Buntmetall, Stahl, Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zahnteilung Zahnteilung min./max. Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0615915148
150 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 St.
0615915253
150 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 St.
0615922148
228 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 St.
0615922253
228 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 St.
0615930148
305 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm
1 St.
0615930253
305 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm
1 St.
0615915029
150 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 St.
0615915026
150 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 St.
0615920326
200 mm 1,8-2,6 mm 1,25 mm
1 St.
0615922829
228 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 St.
0615930526
305 mm 1,8-2,6 mm 0,9 mm
1 St.
0615828025
305 mm 2,5 mm 1,25 mm
1 St.
0615910010
100 mm 1 mm 0,9 mm
1 St.
0615915014
150 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 St.
0615915018
150 mm 1,8 mm 0,9 mm
1 St.
0615920318
200 mm 1,8 mm 1,25 mm
1 St.
0615920314
200 mm 1,4 mm 1,25 mm
1 St.
0615922814
228 mm 1,4 mm 0,9 mm
1 St.
0615915300
150 mm 3 mm 1,25 mm
1 St.
0615922300
225 mm 3 mm 1,25 mm