Lüsterklemme ohne Drahtschutz

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lüsterklemme ohne Drahtschutz

Verbesserte Klemmenform für einfache Leitereinführung

  • Flammwidrig: 850 °C
  • Polzahl: 12 Stck
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Nennstrom Nennspannung Flammwidrig Anzahl VE
Preis/VE
0556200103
4-16 mm² 76 A 450 V 850 °C
10 St.
0556200102
2.5-10 mm² 57 A 450 V 850 °C
10 St.
0556200101
1.5-6 mm² 41 A 4540 V 850 °C
10 St.
0556200100
1-4 mm² 32 A 450 V 850 °C
10 St.
0556200120
10-25 mm² 101 A 750 V 850 °C
10 St.
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
  • Einfach zu trennen

  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit

  • Hohe Biegsamkeit