Tischband
Tischband - 1
Tischband - 2
Tischband - 3
Tischband - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischband

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688402057
Edelstahl A2, 1.4301 Blank 80 mm 28 mm
0688402059
Edelstahl A2, 1.4301 Blank 100 mm 32 mm
0688402061
Edelstahl A2, 1.4301 Blank 120 mm 33 mm
0688402063
Edelstahl A2, 1.4301 Blank 140 mm 34 mm
0688401055
Stahl Verzinkt 60 mm 25 mm
20 St.
0688401057
Stahl Verzinkt 80 mm 28 mm
20 St.
0688401059
Stahl Verzinkt 100 mm 32 mm
20 St.
0688401061
Stahl Verzinkt 120 mm 33 mm
20 St.
0688401063
Stahl Verzinkt 140 mm 34 mm
20 St.
0688401065
Stahl Verzinkt 160 mm 37 mm
20 St.
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
Die Edelstahlbänder sind rostfrei !


Für Außenbereich geeignet.

Hinweis

Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.

Verzinkte Tischbänder gefertigt nach DIN 7957

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.