Statikmischer WIT-UH 300

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischer WIT-UH 300

Für Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300

  • Länge: 250,5 mm
  • Durchmesser: 7,1 mm
  • Farbe: Weiß, natur
  • Geeignet für Injektionsmörtel: WIT-UH 300
  • Geeignet für Kartuschen-Typ: Koaxial (1:10) + 320 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Side-by-side (1:10) + 825 ml
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
Art.-Nr. Länge Durchmesser Farbe Geeignet für Injektionsmörtel Anzahl VE
Preis/VE
0903488102
250,5 mm 7,1 mm Weiß, natur WIT-UH 300
20 St.
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
Passend für Mörtelkartusche:


  • Koaxial (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • Side-by-side (1:10): 825 ml


Passende Mischerverlängerungen:


  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 16 x 2000 mm