Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, lange Ausführung Form CS
Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, lange Ausführung Form CS - 1
Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, lange Ausführung Form CS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, lange Ausführung Form CS

DIN 71802, mit Federsicherung und Sicherungsbügel, Form CS lange Ausführung, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Lang, Mit Federsicherung, Mit Sicherungsbügel
  • Form: CS
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • DIN: 71802

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kugelmitte Pfannenende Länge Kugelmitte Zapfenbund Zapfenlänge ab Bund Anzahl VE
Preis/VE
026831019
M10 52 mm 16 mm 20 mm
5 St.
026830612
M6 38 mm 11 mm 12,5 mm
10 St.
026830816
M8 46 mm 13 mm 16,5 mm
10 St.