Dichtstoff RKD-Flex

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtstoff RKD-Flex

Dauerplastischer Dichtstoff für die Abdichtung von Kabel- und Rohrdurchführungen in erdberührenden Bereichen.

  • Inhalt: 310 ml
  • Chemische Basis: Polyolefin
  • Farbe: Grau
  • Viskosität/Konsistenz: Pastös
  • Dichte: 1,6 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 5 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 50 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Farbe Viskosität/Ko... Anzahl VE
Preis/VE
0892350310
310 ml Polyolefin Grau Pastös
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
Verarbeitungsfertig


Schnelle Verarbeitung



Dauerplastisch


Im Nachhinein noch bearbeitbar



Pastöse Konsistenz


Kein Ablaufen



Gute Haftung auf trockenen und feuchten Untergründen

Hinweis

Das Verhältnis zwischen Dichtmasse und Durchmesserverhältnis der Durchführung sollte das Verhältnis 1,5 zu 1 nicht unterschreiten. Der maximale Durchmesser der Durchführung sollte 300 mm nicht überschreiten. Der Verbrauch beträgt ca. 1,6 kg/l Hohlraum. Untergründe können trocken, feucht oder nass müssen aber fett-, teer- und ölfrei sein.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.