Mauerwerksperre LDPE
Mauerwerksperre LDPE - 1
Mauerwerksperre LDPE - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mauerwerksperre LDPE

Optimaler Langzeitschutz für das Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Dicke: 0,35 mm
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: Wasserdicht nach DIN EN 14909
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang Bedingung: nach EN 1928
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -50 bis 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0818900402
25 m 24 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau
1 St.
0818900403
25 m 30 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau
1 St.
0818900401
25 m 17,5 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau
1 St.
0818900404
25 m 42 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau
1 St.
0818900405
25 m 50 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau
1 St.
0818900409
50 m 100 cm LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte Schwarz, Grau
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
Kältebruchsicher und hitzebeständig, keine Rissbildung bei der Verlegung.



Unverrottbar, wurzelfest.



Auch optimal geeignet zum Abdecken sämtlicher Oberflächen.



  • Schützt vor herabfallenden Gegenständen

  • Rutschfest durch beidseitige Prägung

  • Mehrfach verwendbar
HinweisDie Mauerwerksperre wird einlagig eingebaut. Es ist darauf zu achten, daß die Schichten möglichst gleichmäßig und glatt sind. An den Stößen ist für eine ausreichende Überlappung zu sorgen (≥20 cm).

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-AB/24440/41-2015