Flachsteckhülse PVC vollisoliert, easy entry

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachsteckhülse PVC vollisoliert, easy entry

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 6,3 x 0,8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -35 bis 75 °C
  • Werkstoff: Messing
  • Isoliermaterial: PVC

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Nenngröße Flachstecker/... Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
05587511
0.5-1.5 mm² Rot 6,3 x 0,8 mm -35 bis 75 °C
100 St.
05587513
1.5-2.5 mm² Blau 6,3 x 0,8 mm -35 bis 75 °C
100 St.
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
  • Auflage galvanisch verzinnt

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter