Sicherheitsstiefel Alaska S3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsstiefel Alaska S3

  • Farbe: Grau, Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
5357019420
42 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019430
43 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019400
40 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019410
41 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019470
47 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019440
44 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019450
45 Grau, Schwarz Veloursleder S3
1 St.
5357019460
46 Grau, Schwarz Veloursleder S3
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
  • Schaft: hochwertiges, wasserfestes, feines Veloursleder

  • Futter: atmungsaktives, schnell trocknendes Textilfutter

  • Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit/Sicherheit

  • Fussbett: herausnehmbare, antibakterielle Innensohle

  • Kappe: Kunststoffkappe

  • Zwischensohle: durchtrittsichere metallfreie Textilzwischensohle

  • Sohle: doppelte PU—Sohle, selbstreinigend, temperaturbeständig bis + 140°C

Sicherheitsklasse S3:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)