Flugrostentferner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flugrostentferner

Zur problemlosen Entfernung von Flugrost von Karosserien, Blechen, Stahl-, Eisen- und Gußteilen.

  • Inhalt: 5 l
  • Farbe: Transparent
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Chemische Basis: Wasser und Salzsäure
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Einwirkzeit min.: 2 min
  • Einwirkzeit max.: 3 min
  • pH-Wert: 1,3
  • pH-Wert Bedingung: 10% ige Lösung
  • Dichte: 1,02 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Geruch/Duft Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0890130
5 l Transparent Charakteristisch Wasser und Salzsäure
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
  • Enthält wirksame Säuren, Netzmittel und Tenside

  • pH-Wert (10%ig): 1,3

  • AOX-frei

  • Silikonfrei

  • Transparent
Hinweis

Empfehlung: Die behandelten Stellen sollten vor weiterer Korrosion durch eine Grundierung oder mit Korrosionsschutz-Spray (Art.-Nr. 089315) geschützt werden. Materialien wie z.B. Kunststoffe und Gummi auf Verträglichkeit prüfen.


Nicht in der prallen Sonne anwenden. Direkte Wärmeeinwirkung vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.