Lotlegierung zum Hartlöten

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lotlegierung zum Hartlöten

Silber Nr. 45 und 45F

  • Drahtdurchmesser x Länge: 2.0 x 500 mm
  • Schmelztemperatur min./max.: 640 bis 680 °C
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag: 45 %
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu: 27 %
  • Werkstoffbezeichnung: L-Ag 45 Sn
  • Länge: 500 mm
  • Drahtdurchmesser: 2 mm
  • Schmelztemperatur min.: 640 °C
  • Schmelztemperatur max.: 680 °C
  • Flussmittel enthalten: Nein
  • Arbeitstemperatur: 670 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 140 g
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
Art.-Nr. Drahtdurchmesser x Länge Schmelztemper... Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu Anzahl VE
Preis/VE
0987545
2.0 x 500 mm 640 bis 680 °C 45 % 27 %
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
  • Lotlegierung kadmiumfrei mit hohem Silberanteil