Containernetz
Containernetz - 1
Containernetz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Containernetz

Mit verstärkter Randkordel

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Grün
  • Maschenweite: 45 x 45 mm
  • Schnurstärke: 3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Passend für Containervolumen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0880350800
3,5 m 8 m 30 m³ (2,5 x 6,8 m), 38 m³ (2,5 x 7,3 m), 40 m³ (2,5 x 7,3 m) PP - Polypropylen
1 St.
0880350700
3,5 m 7 m 12 m³ (2,5 x 6,3 m), 18 m³ (2,5 x 6,3 m), 20 m³ (2,5 x 6,3 m) PP - Polypropylen
1 St.
0880300500
3 m 5 m 5 m³ (1,7 x 3,3 m), 7 m³ (1,7 x 4 m), 10 m³ (1,7 x 4,5 m) PP - Polypropylen
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
Dekra geprüft